品番 : EA425CN-41
品名 : G 1/8"x 4mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | AWP-4-1 |
---|---|---|---|
材質 | SUS316 | 使用温度 | -196~600℃ |
適用パイプ外径 | 4mm | 取付ねじ | G(PF)1/8” |
チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 |
追加説明 |
2020年4月生産分より梱包形態変更 パッキンを本体に組み込まず、小袋に別梱包 |
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 03:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA125DX-42 : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
オプション | EA125DX-42A : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個) |