品番 : EA425CT-41
品名 : Rc1/8"x 4mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWEP-4-1 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | 隔壁メスユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 4mm |
| 取付ねじ | Rc1/8” | 推奨締付トルク | 7~9N・m |
| 取付穴径 | 11.5mm | 最大取付板厚 | 13.0mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 材質 | SUS316 |
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CT-41 Rc1/8"x 4mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425CT-61 Rc1/8"x 6mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425CT-62 Rc1/4"x 6mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425CT-82 Rc1/4"x 8mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125DX-42 : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
| オプション | EA125DX-42A : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
| 本体 | EA125F-4 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125F-4B : 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
