品番 : EA425CX-10
品名 : 10mm 袋ナット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWN-10 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | 袋ナット |
| 適用パイプ外径 | 10mm | 材質 | SUS316 |
| 使用圧力は、使用するチューブの耐圧に準じます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/15 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CX-4 4mm 袋ナット(ステンレス製) |
| EA425CX-6 6mm 袋ナット(ステンレス製) |
| EA425CX-8 8mm 袋ナット(ステンレス製) |
| EA425CX-10 10mm 袋ナット(ステンレス製) |
| EA425CX-12 12mm 袋ナット(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA425CX-10C : 10mm チューブアタッチメント(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA425CX-10D : 10mm チューブアタッチメント(ステンレス製) |
