詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CX-6D

品名 : 6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 AWFF-6
シリーズ AW W-インターロック式締付継手 用途 (フェルール)フロント
適用パイプ外径 6mm 材質 SUS316
使用圧力は、使用するチューブの耐圧に準じます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/15 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1024ページ
バリエーション一覧
EA425CX-4D 4mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-6D 6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-8D 8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-10D 10mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-12D 12mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 接続例

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top