品番 : EA425D-4
品名 : 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | USS-040 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | オールステンレス製ワンタッチジョイント | 用途 | ストレートユニオン |
| チューブ外径 | 4mm | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | -15~120℃ (凍結なきこと) |
| 材質 | SUS316 | ||
| 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小。 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 また、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/15 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425D-4 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425D-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425D-8 8mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425D-10 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425D-12 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA125F-4B : 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125F-4 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125ER-4 : 2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) |
