品番 : EA425DE-4
品名 : 4mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | UST-040 |
---|---|---|---|
本体 | SUS316 | 使用流体 | 空気 |
使用圧力 | 0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡) | 使用温度 | -15~120℃(凍結なきこと) |
チューブ外径 | 4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 16:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA425DE-4 4mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
EA425DE-6 6mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
EA425DE-8 8mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
EA425DE-10 10mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |