品番 : EA425DL-1
品名 : Rc1/8" カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | CPR-SPV × Rc1/8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プラグメス | 使用圧力 | 0~1.4MPa |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用温度 | -10~150℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | Rc1/8” | 推奨締付トルク | 7~9N・m |
| 材質 | SUS316 | ||
| 無漏洩タイプ | |||
| 接続・脱着時に漏れのないシール機構 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/02 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DL-1 Rc1/8" カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製) |
| EA425DL-2 Rc1/4" カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製) |
| EA425DL-3 Rc3/8" カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製) |
| EA425DL-4 Rc1/2" カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA425DK-1 : R 1/8" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製) |
