品番 : EA425DP-8
品名 : G 1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
仕様
| 耐圧 | 20MPa | 取付ねじ | G1” |
|---|---|---|---|
| 作業温度 | -25℃~125℃ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
| 重量 | 701g | ||
| オーリング(NBR) | |||
| 両路開閉型 | |||
| 油圧回路の素早い着脱に便利です。 | |||
| バルブ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,320 円(税抜)/ 10,252 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1711ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DP-6 G 3/4" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付) |
| EA425DP-8 G 1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
