品番 : EA425DR-8
品名 : G 1" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付)
仕様
| 用途 | 油圧用カプラープラグ | 耐圧 | 20MPa |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G1” | 作業温度 | -25℃~125℃ |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼 | 重量 | 317g |
| オーリング(NBR) | |||
| 両路開閉型 | |||
| 油圧回路の素早い着脱に便利です。 | |||
| バルブ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1711ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DR-2 G 1/4" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付) |
| EA425DR-3 G 3/8" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付) |
| EA425DR-4 G 1/2" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付) |
| EA425DR-8 G 1" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
