詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425DW-4

品名 : Rc 1/2" カプラープラグ(高圧)

仕様

用途 油圧機器、圧延機回路、産業機械、油圧プラント回路、航空機、農業機械等 使用圧力 20.6MPa
ねじサイズ Rc1/2” 使用温度範囲 -20℃~80℃
材質 本体:特殊炭素鋼
シール材:ニトリルゴム
重量 100g
油圧配管用
両路開閉型
追加説明
カタログ価格

4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 23:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1711ページ
バリエーション一覧
EA425DW-2 Rc 1/4" カプラープラグ(高圧)
EA425DW-3 Rc 3/8" カプラープラグ(高圧)
EA425DW-4 Rc 1/2" カプラープラグ(高圧)
EA425DW-6 Rc 3/4" カプラープラグ(高圧)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:45.2  A:23  T:Rc1/2” \nH:六角27(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top