品番 : EA425DX-4
品名 : Rc 1/2" カプラーソケット(高圧)
仕様
| 用途 | 油圧機器、圧延機回路、産業機械、油圧プラント回路、航空機、農業機械等 | 使用圧力 | 20.6MPa |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/2” | 使用温度範囲 | ー20℃~80℃ |
| 材質 | 本体:特殊炭素鋼 シール材:ニトリルゴム |
重量 | 314g |
| 油圧配管用 | |||
| 両路開閉型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1711ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DX-2 Rc 1/4" カプラーソケット(高圧) |
| EA425DX-3 Rc 3/8" カプラーソケット(高圧) |
| EA425DX-4 Rc 1/2" カプラーソケット(高圧) |
| EA425DX-6 Rc 3/4" カプラーソケット(高圧) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
