品番 : EA425EC-4
品名 : R 1/2" チェックバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | ASK | 型番 | OCB-4F |
|---|---|---|---|
| 用途 | クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します | 使用圧力 | 4.9MPa(50kgf/c㎡) |
| 耐圧 | 7.35MPa(75kgf/c㎡) | クラッキング圧力 | 7kPa(0.07kg/c㎡) |
| 適用流体 | 気体または流体 | 材質 | 真鍮 |
| Oリング材質 | バイトン | ねじサイズ | R1/2” |
| 全長 | 48mm | 六角二面幅 | 22mm |
| 締付トルク | 24~26N・m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/15 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425EC-1 R 1/8" チェックバルブ(真鍮製) |
| EA425EC-2 R 1/4" チェックバルブ(真鍮製) |
| EA425EC-3 R 3/8" チェックバルブ(真鍮製) |
| EA425EC-4 R 1/2" チェックバルブ(真鍮製) |
| EA425EC-6 R 3/4" チェックバルブ(真鍮製) |
| EA425EC-8 R 1" チェックバルブ(真鍮製) |
