品番 : EA425FB-122A
品名 : R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ESIL-1208-2 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | es-fit | 用途 | エルボユニオン |
| チューブ外径 | 12mm | チューブ内径 | 8mm |
| 使用流体 | 空気、水、薬品など | 使用温度 | 空気:-65~260℃、水:0~100℃ |
| 取付ねじ | R1/4” | 推奨締付トルク | 12~14N・m |
| 材質 | SUS316L | ||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。 | |||
| 配管時のチューブがねじれにくいです。 | |||
| 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。 | |||
| 禁油処理をおこなっています。 | |||
| 材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。 | |||
| 流量特性に優れた継手。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/02 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
