詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425FC-12

品名 : 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 ess-1208-0
シリーズ es-fit 用途 ストレートユニオン
チューブ外径 12mm チューブ内径 8mm
使用流体 空気、水、薬品など 使用温度 空気:-65~260℃
水:0~100℃
材質 SUS316
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。
配管時のチューブがねじれにくいです。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。
流量特性に優れた継手。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 23:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1026ページ
バリエーション一覧
EA425FC-4 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-8 8mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-10 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-12 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top