品番 : EA425FF-10
品名 : 10.0mm コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ACP-8 |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ外径 | 10mm | 仕上外径 | 10mm |
| 全長 | 40mm | 重量 | 4g |
| 材質 | 塩化ビニル | 入数 | 10個 |
| コントロール銅管用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425FF-8 8.0mm コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) |
| EA425FF-10 10.0mm コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA425FF-8です。