詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425GB-2

品名 : G 1/4"xR 1/4" ニップル(油圧用)

仕様

用途 EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用 PF・PTサイズ 1/4”
六角対辺サイズ 19mm 材質 スチール
重量 30g
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/17 23:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1711ページ
バリエーション一覧
EA425GB-2 G 1/4"xR 1/4" ニップル(油圧用)
EA425GB-3 G 3/8"xR 3/8" ニップル(油圧用)
EA425GB-4 G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)
EA425GB-6 G 3/4"xR 3/4" ニップル(油圧用)
EA425GB-8 G 1" x R 1" ニップル(油圧用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • PF:1/4”  PT:1/4”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top