品番 : EA425GC-4
品名 : G 1/2"xR 1/2"/90゚ ニップル(油圧用)
仕様
PF・PTサイズ | 1/2” | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 140g | ||
EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1778ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA425GC-2 G 1/4"xR 1/4"/90゚ ニップル(油圧用) |
EA425GC-3 G 3/8"xR 3/8"/90゚ ニップル(油圧用) |
EA425GC-4 G 1/2"xR 1/2"/90゚ ニップル(油圧用) |
EA425GC-6 G 3/4"xR 3/4"/90゚ ニップル(油圧用) |
EA425GC-8 G 1" x R 1" /90゚ ニップル(油圧用) |