詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425GE-8

品名 : R 1" xG 1" アダプター(油圧用)

仕様

材質 スチール
EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用
ねじサイズ G:1”、R:1” 六角対辺 41mm
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/06/17 09:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA425GE-2 R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)
EA425GE-3 R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)
EA425GE-4 R 1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)
EA425GE-6 R 3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
EA425GE-8 R 1" xG 1" アダプター(油圧用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top