詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425GG-2

品名 : Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

仕様

材質 スチール
EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用
ねじサイズ G:1/4”、Rc:1/4” 六角対辺 19mm
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/11/05 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA425GG-2 Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)
EA425GG-3 Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)
EA425GG-4 Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)
EA425GG-6 Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
EA425GG-8 Rc 1" xG 1" アダプター(油圧用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top