詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425HA-62

品名 : 6mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)

仕様

メーカー フロウエル(Flowell) 型番 30-6MC4-C
チューブサイズ 6mm ねじサイズ R1/4”
最高圧力(23℃時) 0.8MPa 最高使用温度 100℃
材質 ボディ:フッ素樹脂(PTFE)
ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1030ページ
バリエーション一覧
EA425HA-41 4mmxR 1/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-42 4mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-61 6mmxR 1/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-62 6mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-63 6mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-81 8mmxR 1/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-82 8mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-83 8mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-102 10mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-103 10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-104 10mmxR 1/2" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-122 12mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
EA425HA-123 12mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:33mm   B:13mm   C:14mm   D:10mm\nE:4mm   F:12mm   W:14mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top