品番 : EA425HF-4
品名 : 4mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)
仕様
| メーカー | フロウエル(Flowell) | 型番 | 30-4UT-C |
|---|---|---|---|
| チューブサイズ | 4mm | 最高圧力(23℃時) | 0.9MPa |
| 最高使用温度 | 100℃ | 材質 | ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE) |
| 適応チューブ | PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ | ||
| 耐薬品性 | |||
| セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425HF-4 4mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) |
| EA425HF-6 6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) |
| EA425HF-8 8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) |
| EA425HF-10 10mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) |
