詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425HH-8

品名 : 8mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)

仕様

メーカー フロウエル(Flowell) 型番 30-8BU-C
チューブサイズ 8mm 最高圧力(23℃時) 0.8MPa
最高使用温度 100℃ パネル穴サイズ φ14.2mm
最大パネル厚 6mm 材質 ボディ:フッ素樹脂(PTFE)
ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
追加説明
カタログ価格

4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1030ページ
バリエーション一覧
EA425HH-4 4mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-6 6mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-8 8mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-10 10mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:51mm   B:28mm   C:18mm   D:12mm\nE:6mm   F:17mm   W:17mm   Wx:19mm   

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top