品番 : EA425JC-4
品名 : 4mm ユニオン(PP製)
仕様
| メーカー | ウシオライティング(USHIO) | 型番 | FZ4-00 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Zユニオン | チューブサイズ | 4mm |
| 全長 | 36mm | 六角二面幅 | 12mm |
| 最高使用圧力 | 0.78MPa(常温) | 最高使用温度 | 80℃ |
| 材質 | ポリプロピレン(PP) | 重量 | 2.8g |
| 軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手 | |||
| フレヤードユニオン型 | |||
| 耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材 | |||
| ※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/06 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425JC-4 4mm ユニオン(PP製) |
| EA425JC-6 6mm ユニオン(PP製) |
| EA425JC-8 8mm ユニオン(PP製) |
