詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425JD-8

品名 : 8mm ユニオン(エルボ/PP製)

仕様

メーカー ウシオライティング(USHIO) 型番 FLZ8-00
商品名 Zユニオン チューブサイズ 8mm
二面幅 12mm ナット二面幅 17mm
最高使用圧力 0.78MPa(常温) 最高使用温度 80℃
材質 ポリプロピレン(PP) 重量 7.4g
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
エルボユニオン型
耐薬品、耐腐食性に優れています。
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/10 05:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425JD-6 6mm ユニオン(エルボ/PP製)
EA425JD-8 8mm ユニオン(エルボ/PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:33mm    L2:33mm\nB1:12mm    B2:17mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top