詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425JK-6

品名 : 6mm スリーブ(PP製/2個)

仕様

メーカー ウシオライティング(USHIO) 型番 S6
チューブサイズ 6mm 材質 ポリプロピレン(PP)
重量 0.2g 入数 2個
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 16:48現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425JK-4 4mm スリーブ(PP製/2個)
EA425JK-6 6mm スリーブ(PP製/2個)
EA425JK-8 8mm スリーブ(PP製/2個)
EA425JK-10 10mm スリーブ(PP製/2個)
EA425JK-12 12mm スリーブ(PP製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top