品番 : EA425K-7AA
品名 : 7/ 9mmx10m シリコンチューブ
仕様
| 外径×内径 | 9×7mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 材質 | シリコン | 入数 | 1本 |
| 硬さ | 57度 | ||
| 軟性タイプ | |||
| 恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/27 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1023ページ 1404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425K-7AA 7/ 9mmx10m シリコンチューブ |
| EA425K-7BA 7/10mmx10m シリコンチューブ |
| EA425K-9AA 9/12mmx10m シリコンチューブ |
| EA425K-9BA 9/13mmx10m シリコンチューブ |
| EA425K-10AA 10/13mmx10m シリコンチューブ |
| EA425K-10BA 10/14mmx10m シリコンチューブ |
