詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425KF-6

品名 : 6mm コネクター(ストレート型/PP製)

仕様

外径 4・5・6mm 全長 40mm
材質 ポリプロピレン
3サイズのホースが接続できます。
追加説明
カタログ価格

195 (税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/09/15 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425KF-6 6mm コネクター(ストレート型/PP製)
EA425KF-8 8mm コネクター(ストレート型/PP製)
EA425KF-10 10mm コネクター(ストレート型/PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:40mm  B:φ14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top