詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425NB-4

品名 : R1/2" 雄ねじソケット(20型)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 CPS20-04B
ねじサイズ R1/2” 使用流体 空気
最高使用圧力 0.9MPa 使用真空圧力 -100kPa
使用温度 0~60℃(凍結なきこと) カラー
材質 本体樹脂:PBT・POM
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シールゴム:NBR
重量 54g
20型ストレートネジタイプ
小型・軽量で片手操作可能なカップリング
他社のカップリングとも互換性あり
エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適!
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/15 16:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA425NB-2 R1/4" 雄ねじソケット(20型)
EA425NB-3 R3/8" 雄ねじソケット(20型)
EA425NB-4 R1/2" 雄ねじソケット(20型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top