品番 : EA425NG-2
品名 : R1/4" 雄ねじプラグ(20型)
ねじ山にシール剤つき
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | CPP20-02 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 20型 | 取付ねじ | R1/4” |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 材質 | 黄銅(ニッケルメッキ) | 重量 | 25g |
| テーパーねじタイプ | |||
| 小型・軽量で片手操作可能なカップリング | |||
| 他社とカップリングとも互換性あり | |||
| エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425NG-2 R1/4" 雄ねじプラグ(20型) |
| EA425NG-3 R3/8" 雄ねじプラグ(20型) |
