品番 : EA425PH-10
品名 : φ10mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC10RN6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダー形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | ニトリル | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | ||
平らなワークに最適な一般形 | |||
パッドねじ | M4 | パッド径 | 10mm |
全長 | 60.1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |