品番 : EA425PH-120A
品名 : φ20mm 真空パッド(シリコン製/スタンダードタイプ)
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC20-6RS-6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダー形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | シリコン | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | パッドねじ | M6 |
パッド径 | 20mm | 全長 | 62.1mm |
平らなワークに最適な一般形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |