品番 : EA425PK-104
品名 : φ 4mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC4LS6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダ形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | シリコン | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | ||
半導体、金型成形品取出し、食品関係等のワークに | |||
パッドねじ | M4 | パッド径 | 4mm |
全長 | 66.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |