品番 : EA425PK-20
品名 : φ20mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC20LN6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダー形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | ニトリル | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | ||
柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。 | |||
パッドねじ | M6 | パッド径 | 20mm |
全長 | 69.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |
代替品
|