品番 : EA425PL-206
品名 : φ20~40mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | FVPL40-M6 |
|---|---|---|---|
| 適用パッド径 | 20~40mm | 適用パッドホルダ | パッド取付ねじM6タイプ |
| 真空パッドソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425PL-46 φ 4~15mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター |
| EA425PL-204 φ20~40mm用/M4 ソフト真空パッド用アダプター |
| EA425PL-206 φ20~40mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
