詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425SD-81

品名 : R1/8"x 8mm 開閉バルブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 HV8-01-2
入力側(チューブ外径) 8mm 出力側(取付ねじ) R1/8”
使用流体 空気 最高使用圧力 1.0MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
材質 本体樹脂部:PBT
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ハンドル:POM
シールゴム:NBR
重量 30g
2方弁タイプ(排気機能無し)
機器への空気圧入力を開閉
タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 15:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425SD-61 R1/8"x 6mm 開閉バルブ
EA425SD-62 R1/4"x 6mm 開閉バルブ
EA425SD-63 R3/8"x 6mm 開閉バルブ
EA425SD-81 R1/8"x 8mm 開閉バルブ
EA425SD-82 R1/4"x 8mm 開閉バルブ
EA425SD-83 R3/8"x 8mm 開閉バルブ
EA425SD-102 R1/4"x10mm 開閉バルブ
EA425SD-103 R3/8"x10mm 開閉バルブ
EA425SD-104 R1/2"x10mm 開閉バルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

商品動画

真空回路で使用する場合の注意 真空回路で使用する場合の注意

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top