品番 : EA425SL-22
品名 : R1/4"xR1/4" 開閉バルブ(残圧排気機能付)
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | HV02-02 |
|---|---|---|---|
| 入力側(取付ねじ) | R1/4” | 出力側(取付ねじ) | R1/4” |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM シールゴム:NBR |
重量 | 57g |
| 3方弁タイプ(排気機能有り) | |||
| 機器への空気圧入力を開閉 | |||
| タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
