品番 : EA425TA-4
品名 : 4mm ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | BVU4-4 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 4mm | 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | ポート数 | 2 |
| 材質 | 本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
重量 | 13g |
| 機器への空気圧入力を開閉 | |||
| オリフィス径が大きく、流量損失が小さい | |||
| レバーにメモリが付いており簡単な流量調整が可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425TA-4 4mm ミニボールバルブ |
| EA425TA-6 6mm ミニボールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
