詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425TC-41

品名 : 4mm ミニボールバルブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 BVLC01-4
チューブ外径 4mm ねじサイズ R1/8”
使用流体 空気 最高使用圧力 0.7MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積 4m㎡ 材質 本体樹脂部:PBT
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量 21g
レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能
機器への空気圧入力を開閉
水を流す事も可能
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力いかに抑えて使用してください。
・一般水道水は使用可能です。
・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425TC-41 4mm ミニボールバルブ
EA425TC-61 6mm ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)
  • レバーの角度により、流量調整が行えます

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top