品番 : EA425TD-61
品名 : 6mm ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | BVLC6-01 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 6mm | ねじサイズ | R1/8” |
| 使用流体 | 空気 | 使用最高圧力 | 0.7MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 有効断面積 | 8m㎡ | 材質 | 本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
| 重量 | 21g | ||
| 機器への空気圧入力を開閉 | |||
| オリフィス径が大きく、流量損失が小さい | |||
| レバーに目盛りが付いており簡単な流量調整が可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425TD-41 4mm ミニボールバルブ |
| EA425TD-61 6mm ミニボールバルブ |
