品番 : EA425TL-10
品名 : 10mm ボールバルブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | BVU60-1010 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 10mm | 使用流体 | 空気 水(条件有) |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 有効断面積 | 41m㎡ |
| 材質 | 本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
重量 | 104g |
| 機器への空気圧入力を開閉 | |||
| 水を流す事も可能 | |||
| ※使用流体が水の時、次の条件を必ず守ってください。 ・サージ圧力最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。 ・一般水道水は使用可能。 ・インサートリングを必ずご使用ください。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/23 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425TL-6 6mm ボールバルブ |
| EA425TL-8 8mm ボールバルブ |
| EA425TL-10 10mm ボールバルブ |
