詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425TN-102

品名 : R1/4"x10mm ボールバルブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 BVLC60-1002
チューブ外径 10mm ねじサイズ R1/4”
使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力 0.9MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積 60m㎡ 材質 本体樹脂部:PPS(GF30%)
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量 134g
機器への空気圧入力を開閉
水を流す事も可能
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
・一般水道水は使用可能です。
・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 08:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425TN-61 R1/8"x 6mm ボールバルブ
EA425TN-62 R1/4"x 6mm ボールバルブ
EA425TN-63 R3/8"x 6mm ボールバルブ
EA425TN-81 R1/8"x 8mm ボールバルブ
EA425TN-82 R1/4"x 8mm ボールバルブ
EA425TN-83 R3/8"x 8mm ボールバルブ
EA425TN-102 R1/4"x10mm ボールバルブ
EA425TN-103 R3/8"x10mm ボールバルブ
EA425TN-104 R1/2"x10mm ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • チューブサイズに合った有効断面積を確保

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top