品番 : EA425VB-4
品名 : M5x0.8mm ミニ減圧弁
仕様
ワンタッチ管継手付 | |||
最高使用圧力 | 0.8MPa | 設定圧力範囲 | 0.1~0.7MPa |
---|---|---|---|
耐圧力 | 1.2MPa | ||
逆流機能付 | |||
接続 | イン:M5×0.8 アウト:φ4mm |
全高 | 50mm |
重量 | 15g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1084ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA425VB-4 M5x0.8mm ミニ減圧弁 |
EA425VB-6 M5x0.8mm ミニ減圧弁 |
拡大