品番 : EA425WA-104
品名 : R1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | 使用温度 | -5~150℃ |
---|---|---|---|
RoHS対応品 | |||
チューブ外径 | 10mm | ねじサイズ | R1/2 |
使用圧力 | -0.1~1MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/28 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
拡大