詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425WB-102

品名 : R1/4"x10mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 使用温度 -5~150℃
RoHS対応品
接続ねじを取り付ける前に六角ねじを締めて下さい。
チューブ外径 10mm ねじサイズ R1/4
対辺 8mm 使用圧力 -0.1~1MPa
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/05/17 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1080ページ
バリエーション一覧
EA425WB-45 M5x 4mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-41 R1/8"x 4mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-61 R1/8"x 6mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-62 R1/4"x 6mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-65 M5x 6mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-81 R1/8"x 8mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-82 R1/4"x 8mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-83 R3/8"x 8mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-101 R1/8"x10mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-102 R1/4"x10mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-103 R3/8"x10mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-104 R1/2"x10mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-122 R1/4"x12mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-123 R3/8"x12mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425WB-124 R1/2"x12mm 六角穴付ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top