品番 : EA425WF-8
品名 : 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
RoHS対応品 | |||
チューブ外径 | 8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/13 03:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA425WF-4 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
EA425WF-6 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
EA425WF-8 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
EA425WF-10 10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
EA425WF-12 12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
拡大