品番 : EA425WK-63
品名 : R3/8"x 6mm エルボユニオン(ロング/ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
RoHS対応品 | |||
チューブ外径 | 6mm | 取付ねじ | R3/8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1081ページ |
拡大