品番 : EA425XA-8
品名 : 5- 8mm コネクター(ストレート型/2個)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 03542 |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 5~8mm | 全長 | 70mm |
| 材質 | メチルペンテン | 入数 | 2個 |
| ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適応したチューブコネクターです。 | |||
| 耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。 | |||
| 耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。 | |||
| 透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。 | |||
| 食品衛生法適合原料を使用しています。 | |||
| ストレート型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425XA-5 3- 5mm コネクター(ストレート型/2個) |
| EA425XA-8 5- 8mm コネクター(ストレート型/2個) |
| EA425XA-10 8-10mm コネクター(ストレート型/2個) |
