品番 : EA425XB-8
品名 : 3- 5mm/5- 8mm 異径コネクター(ストレート型/2個)小
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 03545 |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 3~5・5~8mm | 全長 | 61.7mm |
| 材質 | メチルペンテン | 入数 | 2個 |
| ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適応した異径チューブコネクターです。 | |||
| 耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。 | |||
| 耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。 | |||
| 透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。 | |||
| 食品衛生法適合原料を使用しています。 | |||
| ストレート型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 174 (2026/10/06 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425XB-8 3- 5mm/5- 8mm 異径コネクター(ストレート型/2個)小 |
| EA425XB-13 5- 8mm/8-13mm 異径コネクター(ストレート型/2個) |
