品番 : EA426AD-10
品名 : 10 mm リング玉(2個)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RB-1010 |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 10mm | リング玉外径 | 13mm |
| 幅 | 9mm | 使用圧力 | 3.45Mpa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 2個 |
| 銅管継手用リング玉 | |||
| リングジョイントに使われるリング玉です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
代替品
![]() |
|

