品番 : EA426AD-4A
品名 : 12.7mm リング玉(2個)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RB-1044R |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 12.7mm | リング玉外径 | 15.5mm |
| 幅 | 10mm | 使用圧力 | 3.45Mpa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 C3604B(cd75ppm以下) | 入数 | 2個 |
| 銅管継手用リング玉 | |||
| リングジョイントに使われるリング玉です。 | |||
| RoHS 指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
